Motion
ACIER INOXYDABLE 10-366-6414 FACE PLATE NI

CEJN INDUSTRIAL CORP.
10-366-6414 STAINLESS STEEL FLAT FACE NI

Raccord à déconnexion rapide - 3/8 po, taille de corps, joint en Viton (FPM)
N° D’ARTICLE MI13850031
N° MFR10-366-6414 STAINLESS STEEL FLAT FACE NI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CEJN INDUSTRIAL CORP.
10-366-6414 STAINLESS STEEL FLAT FACE NI

Raccord à déconnexion rapide - 3/8 po, taille de corps, joint en Viton (FPM)
N° D’ARTICLE MI13850031
N° MFR10-366-6414 STAINLESS STEEL FLAT FACE NI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po
  • Poids
    139 g

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 401 °F
  • Matériau du joint
    Viton (FPM)
  • Normes respectées
    ANSI B1.20.3
  • Type
    Filetage femelle

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE 10-366-6414 FACE PLATE NI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon