Motion
P2BTSS 25M-YTPSS

SKF
P2BTSS 25M-YTPSS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13852054
N° MFRP2BTSS 25M-YTPSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BTSS 25M-YTPSS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13852054
N° MFRP2BTSS 25M-YTPSS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316577858900

Aperçu

Description du fabricant
P2BTSS 25M-YTPSS 2 BOULONS PIL BLK BILLE MTD