Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie3/8 po
Détails
- Fonction de refoulementAvec fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusManomètre de type rond (avec indicateur de limite)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi