Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal105.944 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs électropneumatiques
- Série/systèmeITVH