Motion
ARM11BB2-456-A1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BB2-456-A1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée 5/32 po., Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie 5/32 po., Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI13870838
N° MFRARM11BB2-456-A1Z
Prix155.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BB2-456-A1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée 5/32 po., Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie 5/32 po., Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI13870838
N° MFRARM11BB2-456-A1Z
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
Prix155.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    5/32 po
  • Taille du port de sortie
    5/32 po

Détails

  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Position du port d’entrée
    Haut
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Type de bouton avant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Stations  
    4 stations
  • Position du port de sortie
    Haut
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Unité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Position de montage du bloc d'alimentation
    Position de montage du côté gauche
  • Type de bloc d’approvisionnement
    Bloc d’alimentation commun avec manocontacteur

Aperçu

Description du fabricant
ARM11BB2-456-A1Z RÉGULATEUR, COLLECTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté