Gibraltar Brands 67974931
1/2-13, Longueur de filetage 0.43 po, Diam à piston 0.31 po, Projection à piston 0.38 po, Entrée 1 lb à force finale 4 lb, Plongeur à anneau de traction en acier 0.56 po Len sous la tête, Len à corps 0.81 po, Diam à anneau 1 po, Len à piston 1.06 po, Hex 1/2 po, Hauteur de tête 1/4 po