Motion
SY5130-5U1-01T-NA

SMC CORP OF AMERICA
SY5130-5U1-01T-NA

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, à orifice supérieur, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI13888072
N° MFRSY5130-5U1-01T-NA
Prix61.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5130-5U1-01T-NA

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, à orifice supérieur, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI13888072
N° MFRSY5130-5U1-01T-NA
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
Prix61.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Porté sur le dessus
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY5130-5U1-01T-NA 4/5 SOUPAPES DE SOLÉNOÏDE DE PORT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté