Motion
JSX21-SE301N-5WN-B

SMC CORP OF AMERICA
JSX21-SE301N-5WN-B

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 2-Position normalement fermées, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur M12 , en ligne, 1/8 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI13891537
N° MFRJSX21-SE301N-5WN-B
Prix77.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
JSX21-SE301N-5WN-B

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 2-Position normalement fermées, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur M12 , en ligne, 1/8 po, filetage NPT
N° D’ARTICLE MI13891537
N° MFRJSX21-SE301N-5WN-B
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
Prix77.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position normalement fermées
  • Direction du débit
    2-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Série
    SEJSX2111
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE JSX21-SE301N-5WN-B À 2 VOIES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté