Motion
JSXD41-CN04N-5WN-B

SMC CORP OF AMERICA
JSXD41-CN04N-5WN-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 2-Position normalement fermées, 24 V CC, solénoïde unique, connecteur M12 , en ligne, 1/2 po, NPT
N° D’ARTICLE MI13891600
N° MFRJSXD41-CN04N-5WN-B
Prix133.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
JSXD41-CN04N-5WN-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 2-Position normalement fermées, 24 V CC, solénoïde unique, connecteur M12 , en ligne, 1/2 po, NPT
N° D’ARTICLE MI13891600
N° MFRJSXD41-CN04N-5WN-B
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
Prix133.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position normalement fermées
  • Direction du débit
    2-Way
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Série
    CNJSXD4111
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
JSXD41-CN04N-5WN-B SOLÉNO FONCTIONNÉ PAR PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté