TOPWORX 7E-73658-DCA
Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 7E - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l'extrémité, sortie N/O SPST (Forme A) sans formulaire de contact d'indication à DEL, 2.2 mm, 0.090 po de portée de détection, 120 V c.a./4A, 240 V c.a./2A, 24 V c.c./3A, 125 V c.c./0.5A, entrée latérale sans position de sortie de moyeu réglable 360° , matériau en acier inoxydable