Motion
KT10P0S 4PN 4B 0 0

SMC CORP OF AMERICA
KT10P0S 4PN 4B 0 0

Régulateur réducteur de pression - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit
N° D’ARTICLE MI13892185
N° MFRKT10P0S 4PN 4B 0 0
Prix2,790.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
KT10P0S 4PN 4B 0 0

Régulateur réducteur de pression - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit
N° D’ARTICLE MI13892185
N° MFRKT10P0S 4PN 4B 0 0

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,790.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    KT

Aperçu

Description du fabricant
KT10P0S 4PN 4B 0 0 AP PROCÉDÉ TECHNIQUE GAZ E

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté