Spécifications
Détails
- ActionnementUniversel 2-Position
- Direction du débit2-Way
- FonctionCircuit d’économie d’énergie de série
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieLVM20
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche sans connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesConforme à la norme CE
- Détecteur de surtensionDétecteur de surtension
- Pièces en contact avec le produitPlaque - PEEK, diaphragme - Kalrez®