HYDAC CORP 2076239
Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 5075 psi, sans, 5800 psi max, sans adaptateur S, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur S, port de pression SAE no 12 (1-1/16-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)