Spécifications
Dimensions
- Taille du portM6
Détails
- Actionnement2-Position normalement fermées
- Type de supportSupport
- Direction du débit2-Way
- FonctionAucun
- Type de remplacement manuelRemplacement manuel
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieLVM10
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche sans connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesConforme à la norme CE
- Détecteur de surtensionDétecteur de surtension
- Pièces en contact avec le produitPlaque - PFA, diaphragme - FKM
Aperçu
Description du fabricant
VANNE CHIMIQUE LVM10R3-5F2-3-KOZ-Q , 2 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité