Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO85w140
- Hauteur totale35 po
- Largeur totale23 po
- Poids409.2 lb
Détails
- ApplicationDifférentiels à usage intensif, engrenages industriels, boîtes de transfert, engrenages à humidité élevée
- Type de basePAO
- Capacité du contenant55 gal (É.-U.)
- Type de contenantFût
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Point d’éclair414 °F
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant0132045
- Norme de mesurePouces
- Type d’huilePAO
- Point d’écoulement-18 °F
- Type de produitHuile pour engrenages
- Indice de viscosité105
Aperçu
- Stabilité thermique élevée
- Prolonge la durée de vie des engrenages et des roulements
- Protège contre l’usure à basse vitesse/à couple élevé
- Excellent contrôle de la mousse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la circulaire
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la brochure