AMI BEARINGS INC UEF207-20NP
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque