GARLOCK FLUID SEALING PRO 1 in RWI #300/400/600 316L/316L/FG/316L
Joint d’étanchéité de plaie en spirale FLEXSEAL® P0303050301003 - 1 po taille de tuyau nominale, construction RWI, 300 no, 400 no, taille de bride 600 no, acier inoxydable 316L , 300 psi, 400 psi, 600 psi, graphite flexible, acier inoxydable 316L , couleur vert avec bande grise