HYDAC CORP 2076233
Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 3625 psi, sans, 5800 psi max., adaptateur S-60, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur SAE no 12 (1-1/16-12 UN) - S60 , port de pression SAE no 12 (1-1/16-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)