AMERICAN INDUSTRIAL HEAT AB-1204-C4-FP
Échangeur de chaleur - série AB, 4 passe, 6.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur 4.500 po, tube de refroidissement 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 2.000 , côté tube NPT 1.500 , coquille Max Flow 105 gal/min / tube 56.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon