Motion
J140CLA08BL-120

SEALEZE INC
J140CLA08BL-120

Joint de porte de l’enveloppe de remblai
N° D’ARTICLE MI14089407
N° MFRJ140CLA08BL-120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALEZE INC
J140CLA08BL-120

Joint de porte de l’enveloppe de remblai
N° D’ARTICLE MI14089407
N° MFRJ140CLA08BL-120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la brosse de la bande arrière
    0.095 po
  • Longueur de la soie
    0.75 po
  • Degré de détenteur
    40 °
  • Diamètre du filament
    0.006 po
  • Longueur totale
    120 po
  • Garniture globale
    0.90 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
J140CLA08BL-120 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ, 0,90 po AVOINE, 0,00