Motion
J140CLA04BL20SP

SEALEZE INC
J140CLA04BL20SP

Joint de porte de l’enveloppe de remblai - TROUSSE
N° D’ARTICLE MI14089741
N° MFRJ140CLA04BL20SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALEZE INC
J140CLA04BL20SP

Joint de porte de l’enveloppe de remblai - TROUSSE
N° D’ARTICLE MI14089741
N° MFRJ140CLA04BL20SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la brosse de la bande arrière
    0.095 po
  • Longueur de la soie
    0.41 po
  • Degré de détenteur
    40 °
  • Diamètre du filament
    0.006 po
  • Longueur totale
    20 po
  • Garniture globale
    0.56 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
J140CLA04BL20SP KIT JOINT DE MONTANT 4'X8' 0,56"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good