Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre11/16 po, 17.27 mm
- Poids du dossierPoids B
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationRéparation de la surface du panneau de carrosserie, finition, préparation de la peinture, enlèvement de la peinture, polissage, élimination de la rouille, ponçage, lissage, préparation de la surface
- Type de pièce jointeBoucle
- Matériau de supportPapier
- Type de fixation de disqueBoucle
- Numéro de grain220
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant66623390507
- Type de montageCrochet et boucle