Motion
66623390509

NORTON ABRASIVES
66623390509

66623390509
N° D’ARTICLE MI14097549
N° MFR66623390509
Prix186.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623390509

66623390509
N° D’ARTICLE MI14097549
N° MFR66623390509
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
Prix186.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    11/16 po, 17.27 mm
  • Poids du dossier
    Poids B
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Réparation de la surface du panneau de carrosserie, finition, préparation de la peinture, enlèvement de la peinture, polissage, élimination de la rouille, ponçage, lissage, préparation de la surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    320
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66623390509
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
66623390509 6 X 11/16 PO A275OP MULTI-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté