Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO10w30
- Hauteur totale35 po
- Largeur totale23 po
- Poids397.1 lb
Détails
- ApplicationMoteurs à quatre temps, moteurs à turbocompresseur, moteurs fixes, moteurs sur route et hors route
- Type de basePAO
- CertificationInstituts américains du pétrole
- Type de contenantFût
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• Excellente protection contre l’usure dans les moteurs neufs et anciens • Excellente stabilité à l’oxydation • Excellente protection du système antipollution • Intervalle de vidange prolongé
- Point d’éclair398 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Norme de mesurePouces
- Point d’écoulement-40 °F
- Type de produitMoteur et huile moteur
- Indice de viscosité150
Aperçu
- Excellente protection contre l’usure dans les moteurs neufs et plus anciens
- Excellente stabilité à l’oxydation
- Excellente protection du système d’émission
- Capacité d’intervalle de drainage prolongé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la circulaire
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la brochure