Motion
5364046
5364046 Cryosyn Ultra Fluids 16 Tambour 55 gal
N° D’ARTICLE MI14099397
N° MFR5364046
Prix4,808.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5364046 Cryosyn Ultra Fluids 16 Tambour 55 gal
N° D’ARTICLE MI14099397
N° MFR5364046
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
Prix4,808.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gal
  • Classe ISO
    16
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    370.7 lb

Détails

  • Application
    Pompes à palettes, pompes à piston, pompes à engrenages
  • Type de base
    PAO
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Durée de vie prolongée de l’huile et durabilité de la pompe • Performances antiusure et EP • Excellentes caractéristiques de filtrabilité et de désémulsion • Stabilité thermique et à l’oxydation de haut niveau
  • Point d’éclair
    320 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5364046
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Tulco Oils Co.
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    PAO
  • Point d’écoulement
    -76 °F
  • Viscosité
    366
  • Indice de viscosité
    366

Aperçu

Description du fabricant
5364046 CRYOSYN ULTRA FLUIDES 16 FÛT
  • Durée de vie prolongée de l’huile et durabilité de la pompe
  • Anti-usure et performance EP
  • Excellentes caractéristiques de filtrabilité et de désémulsion
  • Stabilité thermique et à l’oxydation de niveau supérieur

Les clients ont également acheté