Motion
KHP14
Roulement à billes à paroi mince - série KHP, diamètre d’arbre de 14 mm, diamètre extérieur de 21 mm, longueur totale de 28 mm, capacité de charge de 620 N
N° D’ARTICLE MI14104614
N° MFRKHP14
Prix28.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à paroi mince - série KHP, diamètre d’arbre de 14 mm, diamètre extérieur de 21 mm, longueur totale de 28 mm, capacité de charge de 620 N
N° D’ARTICLE MI14104614
N° MFRKHP14
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
Prix28.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    21 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Arbre Diamètre  
    14 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    620 N
  • Capacité de charge
    620 N
  • Série
    KHP

Aperçu

Description du fabricant
KHP14 BOULE BRG 14MM PAROI MINCE AVEC FIL