Motion
NIL48-SL
Arbre rond - acier au carbone, 3.0000 po de diamètre, RC 60, classe L
N° D’ARTICLE MI14105440
N° MFRNIL48-SL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre rond - acier au carbone, 3.0000 po de diamètre, RC 60, classe L
N° D’ARTICLE MI14105440
N° MFRNIL48-SL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    2.9983 po
  • Nominal Diamètre  
    3.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre
  • Dureté
    RC 60
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    1060
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Simplicité 60 Plus
  • Classe de tolérance
    Classe L

Aperçu

Description du fabricant
NIL48-SL SHFT 48 - 3.000" CLS L, 1060 ST