Motion
PSF0610-06E
Linear Sleeve Bearing - PSF Series, 0.3750 in Shaft Diameter, 0.6250 in Outside Diameter, 0.7500 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI14106014
N° MFRPSF0610-06E
Prix73.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Sleeve Bearing - PSF Series, 0.3750 in Shaft Diameter, 0.6250 in Outside Diameter, 0.7500 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI14106014
N° MFRPSF0610-06E
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
Prix73.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Arbre Diamètre  
    0.3750 po

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Série
    PSF

Aperçu

Description du fabricant
PSF0610-06E ÉTAGÈRES FLG BRG 0.375 X 0.625 X