Motion
UTR075-010-0-RM075-27

BOSTON GEAR
UTR075-010-0-RM075-27

10:1 Réduction, 10:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14107791
N° MFRUTR075-010-0-RM075-27
Prix12,745.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR075-010-0-RM075-27

10:1 Réduction, 10:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14107791
N° MFRUTR075-010-0-RM075-27
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
Prix12,745.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    11.1 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314258-8293
  • Numéro CUP du fabricant
    191191500582
  • Réduction
    10:1
  • Série
    UTR
  • CUP_NON
    191191500582

Aperçu

Description du fabricant
UTR075-010-0-RM075-27 UTR075-010-0-RM075