Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier210
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio25:1
- Poids28.1 lb, 12.746 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP23
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantD04413
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardKit B7
- Convient à un environnement de lavageOui