Motion
HRF724-10K-B5-H1-P19

BOSTON GEAR
HRF724-10K-B5-H1-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14107983
N° MFRHRF724-10K-B5-H1-P19
Prix4,589.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF724-10K-B5-H1-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14107983
N° MFRHRF724-10K-B5-H1-P19
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
Prix4,589.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    43.1 lb, 19.55 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15727
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HRF724-10K-B5-H1-P19 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS