Motion
SSHQC7210-80KC-B5-HS1-P20-EUTSS-3

BOSTON GEAR
SSHQC7210-80KC-B5-HS1-P20-EUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre IEC 80 B5
N° D’ARTICLE MI14108027
N° MFRSSHQC7210-80KC-B5-HS1-P20-EUTSS-3
Prix5,730.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHQC7210-80KC-B5-HS1-P20-EUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre IEC 80 B5
N° D’ARTICLE MI14108027
N° MFRSSHQC7210-80KC-B5-HS1-P20-EUTSS-3
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
Prix5,730.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    CEI 80 B5
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    60.10 lb, 27.26 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15813
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHQC7210-80KC-B5-HS1-P20-EUTSS-3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté