Motion
SBKCHF713-20KP-B5-HS1-P16-EUTSS-3

BOSTON GEAR
SBKCHF713-20KP-B5-HS1-P16-EUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108075
N° MFRSBKCHF713-20KP-B5-HS1-P16-EUTSS-3
Prix3,899.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHF713-20KP-B5-HS1-P16-EUTSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108075
N° MFRSBKCHF713-20KP-B5-HS1-P16-EUTSS-3
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
Prix3,899.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    39.1 lb, 17.735 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15852
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHF713-20KP-B5-HS1-P16-EUTSS-3 WASHDO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté