Motion
SSHFWB726V-600K-B5-LS1-P31

BOSTON GEAR
SSHFWB726V-600K-B5-LS1-P31

Boîte d’engrenages à double réduction à angle droit - réduction à double réduction, 600:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14108091
N° MFRSSHFWB726V-600K-B5-LS1-P31
Prix8,857.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHFWB726V-600K-B5-LS1-P31

Boîte d’engrenages à double réduction à angle droit - réduction à double réduction, 600:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14108091
N° MFRSSHFWB726V-600K-B5-LS1-P31
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
Prix8,857.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    600:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P31
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Bride de sortie - Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Double réduction
  • Série
    WB700

Aperçu

Description du fabricant
SSHFWB7260V-600KC-B5-LS1-P31 INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté