Motion
SBKCHF721V-25KPT-B5-HS3-P20

BOSTON GEAR
SBKCHF721V-25KPT-B5-HS3-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108095
N° MFRSBKCHF721V-25KPT-B5-HS3-P20
Prix3,557.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHF721V-25KPT-B5-HS3-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108095
N° MFRSBKCHF721V-25KPT-B5-HS3-P20
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
Prix3,557.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    35.1 lb, 15.92 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15902
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHF721V-25KPT-B5-HS3-P20 WOR DÉLAVÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté