Motion
HF726-15-B9-H-P18

BOSTON GEAR
HF726-15-B9-H-P18

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 15:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI14108141
N° MFRHF726-15-B9-H-P18
Prix3,376.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF726-15-B9-H-P18

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 15:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI14108141
N° MFRHF726-15-B9-H-P18
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
Prix3,376.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    45.10 lb, 20.46 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P18
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15973-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • Trousse de base standard
    B9

Aperçu

Description du fabricant
HF7726-15-B9-H-P18 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté