Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio50:1
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Type de montageAdaptateur de bride de convoyeur – montage à gauche
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture en acier inoxydable BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700