Motion
SBKCHFWC721-100KPT-B5-HS5-P12

BOSTON GEAR
SBKCHFWC721-100KPT-B5-HS5-P12

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108318
N° MFRSBKCHFWC721-100KPT-B5-HS5-P12
Prix6,813.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHFWC721-100KPT-B5-HS5-P12

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108318
N° MFRSBKCHFWC721-100KPT-B5-HS5-P12
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
Prix6,813.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    38.1 lb, 17.28 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W16138
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHFWC721-100KPT-B5-HS5-P12 DÉLAVÉ W

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté