Motion
HFHMC726-125KZT-B5-H3-P31

BOSTON GEAR
HFHMC726-125KZT-B5-H3-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108809
N° MFRHFHMC726-125KZT-B5-H3-P31
Prix5,754.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMC726-125KZT-B5-H3-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 125:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI14108809
N° MFRHFHMC726-125KZT-B5-H3-P31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,754.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    125:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    125:1
  • Poids
    70.1 lb, 31.8 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W16563
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFHMC726-125KZT-B5-H3-P31 ROUGE VITESSE WORM