Motion
HFHMA726-80KZT-B5-H1-P19

BOSTON GEAR
HFHMA726-80KZT-B5-H1-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre IEC 80B5
N° D’ARTICLE MI14108818
N° MFRHFHMA726-80KZT-B5-H1-P19
Prix5,754.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMA726-80KZT-B5-H1-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double, cadre IEC 80B5
N° D’ARTICLE MI14108818
N° MFRHFHMA726-80KZT-B5-H1-P19
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
Prix5,754.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 80B5
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    70.1 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W16585
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HFHMA726-80KZT-B5-H1-P19 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS