Motion
SSRF2073R-127KC-B7-GS3-D32

BOSTON GEAR
SSRF2073R-127KC-B7-GS3-D32

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit
N° D’ARTICLE MI14108874
N° MFRSSRF2073R-127KC-B7-GS3-D32
Prix18,400.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSRF2073R-127KC-B7-GS3-D32

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit
N° D’ARTICLE MI14108874
N° MFRSSRF2073R-127KC-B7-GS3-D32

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,400.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    186.10 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    194208176466

Aperçu

Description du fabricant
SSRF2073R-127KC-B7-GS3-D32 AIDE INOXYDABLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good