Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio60:1
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Type de montageBase basse verticale – Montage à droite
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
Aperçu
Description du fabricant
BKCF7726D-60KP-B5-JS1 ORNEMENT DÉLAVÉ
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité