Motion
UT075-004-0-RM075-458

BOSTON GEAR
UT075-004-0-RM075-458

04:1 Réduction, 4:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14109108
N° MFRUT075-004-0-RM075-458
Prix7,475.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT075-004-0-RM075-458

04:1 Réduction, 4:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14109108
N° MFRUT075-004-0-RM075-458
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
Prix7,475.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Rapport nominal
    4:1
  • Ratio
    4:1
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114318-K812
  • Numéro CUP du fabricant
    781711209172
  • Réduction
    04:1
  • CUP_NON
    781711209172

Aperçu

Description du fabricant
UT075-004-0-RM075-458 UT075-004-0-RM075-