Motion
BK239D-14-S

BOSTON GEAR
BK239D-14-S

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 14:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.8750 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 239
N° D’ARTICLE MI14109430
N° MFRBK239D-14-S
Prix11,650.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BK239D-14-S

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 14:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.8750 po de taille de sortie, montage de base, taille de réducteur 239
N° D’ARTICLE MI14109430
N° MFRBK239D-14-S
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
Prix11,650.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.89 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    239
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    14:1

Détails

  • Type d’assemblage
    Aucune base
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture blanche BostKleen
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    De base
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier inoxydable
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    200

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR À MONTAGE SUR ARBRE DE LAVAGE BK239D-14-S