Motion
NT34-100-0-RM090-2

BOSTON GEAR
NT34-100-0-RM090-2

100:1 Réduction, 100:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14109434
N° MFRNT34-100-0-RM090-2
Prix5,607.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
NT34-100-0-RM090-2

100:1 Réduction, 100:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14109434
N° MFRNT34-100-0-RM090-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,607.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    5.6 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    64-116853-A588
  • Numéro CUP du fabricant
    191191877578
  • Réduction
    100:1
  • Série
    NT34
  • CUP_NON
    191191877578

Aperçu

Description du fabricant
NT34-100-0-RM090-2 BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRES - N
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon