Motion
TE120-0014

GRACO INC
TE120-0014

Pompe électrique à membrane - 60 psi, Santoprene, section produit PTFE, centre en aluminium revêtu de poudre, 120 gal/min max.
N° D’ARTICLE MI14114277
N° MFRTE120-0014
Prix15,447.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
TE120-0014

Pompe électrique à membrane - 60 psi, Santoprene, section produit PTFE, centre en aluminium revêtu de poudre, 120 gal/min max.
N° D’ARTICLE MI14114277
N° MFRTE120-0014
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
Prix15,447.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    100 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Santoprène
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de poudre
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride
  • Pression maximale
    60 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Transfert
    Bride
  • Conception du type
    Double membrane électrique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    2000217
  • Matériaux mouillés
    PTFE, Santoprène

Aperçu

Description du fabricant
TE120-0014 POMPE QUANTM,