Motion
TE80-0128

GRACO INC
TE80-0128

TE80-0128
N° D’ARTICLE MI14115126
N° MFRTE80-0128
Prix8,448.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
TE80-0128

TE80-0128
N° D’ARTICLE MI14115126
N° MFRTE80-0128
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
Prix8,448.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    38.10 mm, 1-1/2 po
  • Poids
    71 lb, 32.21 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Buna-N
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de poudre
  • Certification
    Certifié IE5 écoénergétique
  • Vérifier le matériau du siège
    Buna-N
  • Matériau de la membrane
    Buna-N
  • Type de service
    Industriel
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT(f)
  • Pression maximale
    6.89 bars, 100 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1900 po; 4.80 mm
  • Conception du type
    Pompe électrique à membrane
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
TE80-0128 POMPE, QTD-ALFC3BNBNBN--A100