Motion
HE30-0021

GRACO INC
HE30-0021

HE30-0021
N° D’ARTICLE MI14115660
N° MFRHE30-0021
Prix15,324.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
HE30-0021

HE30-0021
N° D’ARTICLE MI14115660
N° MFRHE30-0021
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
Prix15,324.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    25.40 mm, 1 po
  • Poids
    88 lb, 39.92 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de FEP
  • Certification
    Matériaux conformes à la FDA, 1024:2004 type 2.1
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    DIN hygiénique
  • Pression maximale
    0.7 MPa, 7 bars, 100 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1250 po; 3.20 mm
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Double membrane électrique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25A276, 25V219, 26B690, D07010
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316 , surmoulage en PTFE

Aperçu

Description du fabricant
HE30-0021 POMPE QUANTM,