Motion
HE120-0005

GRACO INC
HE120-0005

HE120-0005
N° D’ARTICLE MI14117261
N° MFRHE120-0005
Prix25,310.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
HE120-0005

HE120-0005
N° D’ARTICLE MI14117261
N° MFRHE120-0005
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
Prix25,310.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    63.50 mm, 2-1/2 po
  • Poids
    170 lb, 77.11 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de FEP
  • Certification
    Conforme à la FDA, 1024:2004 type 2.1 EN
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    Tri-Clamp
  • Pression maximale
    4.14 bars, 60 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.2500 po; 6.35 mm
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Double membrane électrique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25V214, 26B354, 26C568, D0F010
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316 , surmoulage en PTFE, PTFE

Aperçu

Description du fabricant
HE120-0005 POMPE QUANTM,