Motion
120X180X15  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
120X180X15 HMSA10 RG

Tige de 120 mm de diamètre, diamètre extérieur de 180 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI14119413
N° MFR120X180X15 HMSA10 RG
Prix51.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
120X180X15 HMSA10 RG

Tige de 120 mm de diamètre, diamètre extérieur de 180 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI14119413
N° MFR120X180X15 HMSA10 RG
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
Prix51.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Diamètre de l’arbre
    120 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 120X180X15 HMSA10 RG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer